FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B112 2-1/2IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B112 2-1/2IN
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/2" Bore; 3.74" Outside Diameter; 2.598" Length; Steel; B112 Series; M8 X 55 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B112 2-1/2IN
BDI部件号
17282846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B112-2-1-2IN/p/17282846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345042505
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M8 X 55
其它特点
10 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B112 2-1/2"
制造商内部编号
B122208
重量/磅
3.4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/2" Bore; 3.74" Outside Diameter; 2.598" Length; Steel; B112 Series; M8 X 55 Cap Screw
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
长度
2.598 英寸 | 66 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米