B-LOC B400 7/8IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEASYXXX-B400-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd6WlM4eE1EYzJPVGs0TnpZMk5UazFNQzlKVGtSR1JVVkJVMWxZV0ZoZlFqUXdNRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4N2RhNTg2MzY1NWQ5YTk5NzZlMTk5ZDVlYzZjYWM0MTZmNzdhYmEzMTk0N2RiMGNlZTEyMWM0MDExNzNhMmE4
21434508 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B400 7/8IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B400 7/8IN

Keyless Screw Locking Assembly; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 0.787" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.237" Additional Length; Steel; B400 Series; M6 X 18 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B400 7/8IN

BDI部件号
21434508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345043717
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M6 X 18
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.5
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 0.787" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.237" Additional Length; Steel; B400 Series; M6 X 18 Cap Screw
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
长度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
外径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新