PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLGG80/120
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLGG80/120
Keyless Screw Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; 28MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
KLGG80/120
BDI部件号
19419779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLGG80-120/p/19419779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281618
重量 / Kilogram
1.497
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLGG
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
14 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLGG80/120
重量/磅
3.307
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; 28MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米