SKF
SKF
PHF FX190-55X100
SKF SKF
描述
SKF PHF FX190-55X100
Locking Assembly; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 30.5MM Length; Steel; FX190 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX190-55X100
BDI部件号
24760873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX190-55X100/p/24760873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575636630
重量 / Kilogram
1.092
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX190
带帽螺钉
M6
其它特点
8 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
2.42508
详细描述
Locking Assembly; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 30.5MM Length; Steel; FX190 Series; M6 Cap Screw
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
长度
1.201 英寸 | 30.5 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米