RINGSPANN
RINGSPANN
RLK 133 X 1-15/16
RINGSPANN RINGSPANN
描述
RINGSPANN RLK 133 X 1-15/16
Keyless Screw Locking Assembly; 1-15/16" Bore; 3.15" Outside Diameter; 1.299" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.315" Additional Length; Steel; RLK 133 Series; M8 X 8 Cap Screw
制造商部件号
RLK 133 X 1-15/16
BDI部件号
21474225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RLK-133-X-1-15-16/p/21474225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RLK 133
带帽螺钉
M8 X 8
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.7637
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-15/16" Bore; 3.15" Outside Diameter; 1.299" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.315" Additional Length; Steel; RLK 133 Series; M8 X 8 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
长度
1.299 英寸 | 33 毫米