AN-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967480 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

AN-19

描述

W/H AN-19 ; 轴承配件/锁紧螺母

12 Threads per Inch; 4-15/16" Outside Diameter; 0.729" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; W-19 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

AN-19

BDI部件号
967480

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 89
BDI- 美国 104

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968501909
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.73-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-19
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
AN-19
重量/磅
1.56
详细描述
12 Threads per Inch; 4-15/16" Outside Diameter; 0.729" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; W-19 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.729 英寸 | 18.517 毫米
最小螺纹中经直径
3.676 英寸 | 93.37 毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
最大螺纹中经直径
3.683 英寸 | 93.548 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新