AN 20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
1266051 锁紧螺母 

SKF SKF

AN 20

描述

SKF AN 20

12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; W-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

AN 20

BDI部件号
1266051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576660443
重量 / Kilogram
0.776
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.918-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-20
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
详细描述
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; W-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
名义厚度
0.76 英寸 | 19.304 毫米
最小螺纹中经直径
3.864 英寸 | 98.146 毫米
最大螺纹中经直径
3.871 英寸 | 98.323 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新