BH-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967001 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BH-20

描述

WHITTET-HIGGINS BH-20

12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 27/32" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

BH-20

BDI部件号
967001

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 9
BDI- 美国 9

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968302001
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.918-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Super Precision | Self Locking | Bone Fibre Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BH-20
重量/磅
1.62
详细描述
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 27/32" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
3.864 英寸 | 98.146 毫米
外径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
最大螺纹中经直径
3.871 英寸 | 98.323 毫米
名义厚度
0.844 英寸 | 21.438 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新