KM 13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
1422125 锁紧螺母 

SKF SKF

KM 13

描述

SKF KM13 ; 轴承配件/锁紧螺母

85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM 13

BDI部件号
1422125

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 20
BDI- 匈牙利 20
BDI- 罗马尼亚 20
BDI- 美国 9
BDI- 加拿大 21

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577758910
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M65 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-13
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
2.508 英寸 | 63.701 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
名义厚度
0.472 英寸 | 12 毫米
最大螺纹中经直径
2.514 英寸 | 63.851 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新