SKF
SKF
KM 18
SKF SKF
描述
SKF KM 18 ; 密封/密封圈
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
SKF KM 18
BDI部件号
1419589
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-18/p/1419589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 16 |
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 16 |
BDI- 罗马尼亚 | 16 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011169
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M90 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-18
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
3.492 英寸 | 88.701 毫米
最大螺纹中经直径
3.498 英寸 | 88.851 毫米
名义厚度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米