WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
KM-22
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS KM-22
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM-22
BDI部件号
967692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-22/p/967692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 20 |
BDI- 美国 | 20 |
BDI- 加拿大 | 32 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968602200
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M110 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-22
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KM-22
重量/磅
2.14
详细描述
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
4.286 英寸 | 108.861 毫米
名义厚度
0.748 英寸 | 19 毫米
最小螺纹中经直径
4.28 英寸 | 108.701 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米