WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
KM-28
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS KM-28
180MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-28 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM-28
BDI部件号
967698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-28/p/967698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968602804
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M140 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-28
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KM-28
重量/磅
3.46
详细描述
180MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-28 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
最大螺纹中经直径
5.467 英寸 | 138.861 毫米
最小螺纹中经直径
5.461 英寸 | 138.701 毫米
名义厚度
0.866 英寸 | 22 毫米