KM36 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd055OHhNRFV5TURBeE16QTNPRFUxT0M5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3YmU0NmJlNGQwNzg2YTAzMzc0M2EzYzg1ZDRmZGExMzA4NDBhZDQ5ZDc5ODViMTFhZGIzZTc0N2IyNGZjNzA
17050259 锁紧螺母 

NTN NTN

KM36

描述

NTN KM36

Locknut; 230MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM36

BDI部件号
17050259

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359017748
重量 / Kilogram
3.07
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M180 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-36
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
6.768
详细描述
Locknut; 230MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
7.01 英寸 | 178.051 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
名义厚度
1.063 英寸 | 27 毫米
最大螺纹中经直径
7.017 英寸 | 178.242 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新