25848102
锁紧螺母
DODGE
DODGE
KM36
DODGE DODGE
描述
DODGE KM36
Locknut; 230MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; MB 36 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
制造商部件号
KM36
BDI部件号
25848102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM36/p/25848102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475937875
重量 / Kilogram
3.05
Product Group - BDI
F00240
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M180 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB 36
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
制造商内部编号
46301
重量/磅
6.768
详细描述
Locknut; 230MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; MB 36 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
名义厚度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米