WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
N-038
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS N-038
8 Threads per Inch; 8-11/16" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7.391" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-038 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N-038
BDI部件号
967645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-038/p/967645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968573807
重量 / Kilogram
2.195
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
7.472-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-038
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
N-038
重量/磅
4.78
详细描述
8 Threads per Inch; 8-11/16" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7.391" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-038 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
最小螺纹中经直径
7.391 英寸 | 187.731 毫米
名义厚度
1.135 英寸 | 28.829 毫米
最大螺纹中经直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米