EBC
EBC
N-07
EBC EBC
描述
EBC N07 ; 钢铁制品/锁紧螺母
18 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; W-07 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
EBC N07
BDI部件号
21469234
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-07/p/21469234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,176 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.376-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-07
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.196
详细描述
18 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; W-07 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
名义厚度
0.448 英寸 | 11.379 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
最大螺纹中经直径
1.344 英寸 | 34.138 毫米