TIMKEN
TIMKEN
N 096
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 096
Locknut; 5 Threads per Inch; 22.068" Outside Diameter; 2-3/8" Nominal Thickness; 18.894-5 Thread Size; 18.742" Thread Pitch Diameter Min; 18.758" Thread Pitch Diameter Max; P-096 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 096
BDI部件号
1367098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-096/p/1367098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034501
重量 / Kilogram
29.937
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
5
螺纹规格
18.894-5
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-096
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
66
详细描述
Locknut; 5 Threads per Inch; 22.068" Outside Diameter; 2-3/8" Nominal Thickness; 18.894-5 Thread Size; 18.742" Thread Pitch Diameter Min; 18.758" Thread Pitch Diameter Max; P-096 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
22.068 英寸 | 560.527 毫米
最小螺纹中经直径
18.742 英寸 | 476.047 毫米
最大螺纹中经直径
18.758 英寸 | 476.453 毫米
名义厚度
2.375 英寸 | 60.325 毫米