WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
N-11
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
W/H N-11 ; 轴承配件/锁紧螺母
18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N-11
BDI部件号
967472
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-11/p/967472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 49 |
BDI- 美国 | 84 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968491101
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.157-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-11
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
N-11
详细描述
18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
2.126 英寸 | 54 毫米
最小螺纹中经直径
2.121 英寸 | 53.873 毫米
外径
2.969 英寸 | 75.413 毫米
名义厚度
0.51 英寸 | 12.954 毫米