SKF
SKF
N 13
SKF SKF
描述
SKF N 13 ; 紧固件/螺母
18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; W-13 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 13
BDI部件号
1261273
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-13/p/1261273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571385488
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.548-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-13
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
详细描述
18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; W-13 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.573 英寸 | 14.554 毫米
最小螺纹中经直径
2.512 英寸 | 63.805 毫米
最大螺纹中经直径
2.517 英寸 | 63.932 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米