TIMKEN
TIMKEN
TW109-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TW109-2
2-23/32" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 7/32" Tang Width; Reversing Tang; TN-09 Locknut Part Number
制造商部件号
TW109-2
BDI部件号
1374379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/TW109-2/p/1374379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822068
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
TN-09
其它特点
Face Dia 2.281 | 17 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-23/32" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 7/32" Tang Width; Reversing Tang; TN-09 Locknut Part Number
舌宽
0.219英寸 | 5.563毫米
厚度
0.062 英寸 | 1.575 毫米
外径
2.719 英寸 | 69.063 毫米
内径
1.792 英寸 | 45.517 毫米