TW115 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-WASHER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobFpTOHhNRE15TkRNd01ESXdNakF4TkM5SlRrUlRUa3hZV0ZoWVdGaGZURTlEUzE5WFFWTklSVkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiNzJkNzc1MzA2Y2U4YTY2Y2ZmMDRiNTYyMGM5ZGM1NWY5N2Y2NTY0ZTliOWZmZjVhZTk2OTYxZDhiMTAyNDk
21941480 锁紧垫圈 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

TW115

描述

STANDARD LOCKNUT TW115

4-3/64" Outside Diameter; 2.973" Inside Diameter; 0.085" Thickness; 21/64" Tang Width; Reversing Tang; TAN-15 Locknut Part Number

制造商部件号

TW115

BDI部件号
21941480

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 27
BDI- 美国 27

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
最低订购量
EAN条码
0073753305029
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
TAN-15
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.189
详细描述
4-3/64" Outside Diameter; 2.973" Inside Diameter; 0.085" Thickness; 21/64" Tang Width; Reversing Tang; TAN-15 Locknut Part Number
舌宽
0.328英寸 | 8.331毫米
外径
4.047 英寸 | 102.794 毫米
内径
2.973 英寸 | 75.514 毫米
厚度
0.085 英寸 | 2.159 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新