TW140 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-WASHER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobFpTOHhNRE15TkRNd01ESXdNakF4TkM5SlRrUlRUa3hZV0ZoWVdGaGZURTlEUzE5WFFWTklSVkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiNzJkNzc1MzA2Y2U4YTY2Y2ZmMDRiNTYyMGM5ZGM1NWY5N2Y2NTY0ZTliOWZmZjVhZTk2OTYxZDhiMTAyNDk
21941484 锁紧垫圈 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

TW140

描述

TW140 ; 紧固件/锁定螺母

10-13/32" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 0.645" Tang Width; Reversing Tang; TAN-140 Locknut Part Number

制造商部件号

TW140

BDI部件号
21941484

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
最低订购量
EAN条码
0073753305364
重量 / Kilogram
0.636
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
TAN-140
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
1.652
详细描述
10-13/32" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 0.645" Tang Width; Reversing Tang; TAN-140 Locknut Part Number
外径
10.406 英寸 | 264.312 毫米
厚度
0.193 英寸 | 4.902 毫米
舌宽
0.645英寸 | 16.383毫米
内径
7.982 英寸 | 202.743 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新