SKF
SKF
SKF W10
SKF SKF
描述
SKF W10 ; 轴承配件/锁紧垫圈
2-59/64" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.048" Thickness; No Reversing Tang; N-10 Locknut Part Number
制造商部件号
W 10
BDI部件号
1417023
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/SKF-W10/p/1417023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 波兰 | 12 |
BDI- 美国 | 37 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571385556
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-10
其它特点
Face Dia 2.438 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-59/64" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.048" Thickness; No Reversing Tang; N-10 Locknut Part Number
外径
2.922 英寸 | 74.219 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
1.992 英寸 | 50.597 毫米
厚度
0.048 英寸 | 1.219 毫米