WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
W-10
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
W/H W-10 ; 轴承配件/锁紧垫圈
2-59/64" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; N-10 | NL-10 Locknut Part Number
制造商部件号
W-10
BDI部件号
967804
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-10/p/967804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1,049 |
BDI- 美国 | 1,221 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968701002
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-10 | NL-10
其它特点
Face Dia 2.468 | 17 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
W-10
详细描述
2-59/64" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; N-10 | NL-10 Locknut Part Number
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
2.922 英寸 | 74.219 毫米
内径
1.992 英寸 | 50.597 毫米