SKF
SKF
W 15
SKF SKF
描述
SKF W 15
4-7/64" Outside Diameter; 2.973" Inside Diameter; 1/16" Thickness; No Reversing Tang; AN-15 Locknut Part Number
制造商部件号
W 15
BDI部件号
1261283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-15/p/1261283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 37 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571385655
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-15
其它特点
Face Dia 3.563 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4-7/64" Outside Diameter; 2.973" Inside Diameter; 1/16" Thickness; No Reversing Tang; AN-15 Locknut Part Number
厚度
0.062 英寸 | 1.575 毫米
内径
2.973 英寸 | 75.514 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
外径
4.109 英寸 | 104.369 毫米