W 24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
1266885 锁紧垫圈 

SKF SKF

W 24

描述

SKF W 24

6-15/32" Outside Diameter; 4.801" Inside Diameter; 0.115" Thickness; No Reversing Tang; AN-24 Locknut Part Number

制造商部件号

W 24

BDI部件号
1266885

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 5

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576676185
重量 / Kilogram
0.184
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-24
其它特点
Face Dia 5.688 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Inch
详细描述
6-15/32" Outside Diameter; 4.801" Inside Diameter; 0.115" Thickness; No Reversing Tang; AN-24 Locknut Part Number
厚度
0.115 英寸 | 2.921 毫米
外径
6.469 英寸 | 164.313 毫米
内径
4.801 英寸 | 121.945 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新