W-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967817 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

W-24

描述

WHITTET-HIGGINS W-24

6-15/32" Outside Diameter; 4.801" Inside Diameter; 0.132" Thickness; 0.39" Tang Width; No Reversing Tang; AN-24 | NL-24 | NE-24 Locknut Part Number

制造商部件号

W-24

BDI部件号
967817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 19
BDI- 美国 21

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968702405
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-24 | NL-24 | NE-24
其它特点
Face Dia 5.733 | 19 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
W-24
详细描述
6-15/32" Outside Diameter; 4.801" Inside Diameter; 0.132" Thickness; 0.39" Tang Width; No Reversing Tang; AN-24 | NL-24 | NE-24 Locknut Part Number
外径
6.469 英寸 | 164.313 毫米
内径
4.801 英寸 | 121.945 毫米
厚度
0.132 英寸 | 3.353 毫米
舌宽
0.39英寸 | 9.906毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新