WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WH-10
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WH-10
2-59/64" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 0.234" Tang Width; Reversing Tang; NH-10 | N-10 Locknut Part Number
制造商部件号
WH-10
BDI部件号
967838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WH-10/p/967838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968711001
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NH-10 | N-10
其它特点
Face Dia 2.468 | 17 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WH-10
重量/磅
0.06
详细描述
2-59/64" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 0.234" Tang Width; Reversing Tang; NH-10 | N-10 Locknut Part Number
外径
2.922 英寸 | 74.219 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
内径
1.992 英寸 | 50.597 毫米
厚度
0.077 英寸 | 1.956 毫米