GATES
GATES
5VS-LB 3-3/8
GATES GATES
描述
GATES 5VS-LB 3-3/8
3-3/8" Bore; 7" Length Thru Bore; 5VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
5VS-LB 3-3/8
BDI部件号
1110692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/5VS-LB-3-3-8/p/1110692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075438922
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
5VSLB
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Long Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
5VS-LB 3.3/8
制造商内部编号
7964-0003
重量/磅
6
详细描述
3-3/8" Bore; 7" Length Thru Bore; 5VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
7英寸 | 177.8毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米