DODGE
DODGE
XTB30 X 70MM
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB30 X 70MM
Shaft Bushing; 70MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; XTB30 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB30 X 70MM
BDI部件号
20498491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB30-X-70MM/p/20498491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477054938
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
XTB30
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
4.2
详细描述
Shaft Bushing; 70MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; XTB30 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米