FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B112 48MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B112 48MM
Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 80MM Outside Diameter; 66MM Length; Steel; B112 Series; M8 X 55 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B112 48MM
BDI部件号
17283424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B112-48MM/p/17283424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345057424
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M8 X 55
其它特点
8 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B112 48mm x 80mm
制造商内部编号
T121048
重量/磅
2.866
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 80MM Outside Diameter; 66MM Length; Steel; B112 Series; M8 X 55 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
长度
2.598 英寸 | 66 毫米