CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C193E-062
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C193E-062
Keyless Locking Assembly; 5/8" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 0.807" Length; 0.964" Length Including Cap; Steel; C193 Series; M4 X 14 Cap Screw
制造商部件号
C193E-062
BDI部件号
194142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C193E-062/p/194142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861046586
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C193
带帽螺钉
M4 X 14
其它特点
6 Locking Screws | Single Taper | Self Centering
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C193E-062
重量/磅
0.2
详细描述
Keyless Locking Assembly; 5/8" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 0.807" Length; 0.964" Length Including Cap; Steel; C193 Series; M4 X 14 Cap Screw
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
含螺帽长度
0.964 英寸 | 24.486 毫米
长度
0.807 英寸 | 20.498 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米