KLAA95/135 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAA-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM05TODVPRE0wTkRrek5qUXdOek0wTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZCWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYzc4NWNlYzM0NGVjZjNlOTIyMWQ3M2UwZTQ5MTU5NzAxMjc0ZmIzMWIwZTdlM2EzMzAxNmM4YmUwNGJhZDQ
19419520 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLAA95/135

描述

PT INTERNATIONAL KLAA95/135

Keyless Screw Locking Assembly; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 40MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLAA Series; M10 X 30 Cap Screw

制造商部件号

KLAA95/135

BDI部件号
19419520

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675278786
重量 / Kilogram
2.087
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLAA
带帽螺钉
M10 X 30
其它特点
10 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLAA95/135
重量/磅
4.63
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 40MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLAA Series; M10 X 30 Cap Screw
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
长度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新