PL040X053 TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-TF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMllpOHhNRE0yTlRNeU1UWXdPVEkwTmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZWRVpmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOTdmZjljZTRlYmU1ZDZiNmZhMTY2NTljNTE5MjgyNTE2NWMwZTg0NzZjNjRlNGUyYmM3ODYxZThiYzVmOTY2
21463123 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL040X053 TF

描述

TSUBAKI PL040X053 TF

Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 53MM Outside Diameter; 2.283MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; TF Series; M6 X 18 Cap Screw

制造商部件号

PL040X053 TF

BDI部件号
21463123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
TF
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 53MM Outside Diameter; 2.283MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; TF Series; M6 X 18 Cap Screw
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
长度
2.047 英寸 | 2.283 毫米
外径
2.087 英寸 | 53 毫米
带帽长
0.236英寸 | 5.994毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新