TSUBAKI
TSUBAKI
PL1L AD
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL1L AD
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/4" Bore; 2-15/16" Outside Diameter; 2.52" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw
制造商部件号
PL1L AD
BDI部件号
22380114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL1L-AD/p/22380114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039551498
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M8 X 50
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1LAD
重量/磅
2.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/4" Bore; 2-15/16" Outside Diameter; 2.52" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M8 X 50 Cap Screw
长度
2.52 英寸 | 64 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
2.938 英寸 | 74.625 毫米