SLD 1850 IN 1-7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1850-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMk55ODRPVFkwTnprM01UQTBNVFU0TG1wd1p3fGE4ZTQxMjA5NDEyM2U0YWRhYzBkMGEzMzE2YTk3NDY3M2U1MWYyNDc2YmE2OTU4ZGU0NjYyNmI2MjhkN2I2NTE
599104 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1850 IN 1-7/8

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1850 IN 1-7/8

Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/8" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 1.319" Length; 0.295" Additional Length for Cap; Steel; SLD1850 Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1850 IN 1-7/8

BDI部件号
599104

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904981735
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1850
带帽螺钉
M8
其它特点
8 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | High Torque | Axial Hub Position Can Move During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1850 IN 1-7/8
制造商内部编号
98173
重量/磅
1.521
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/8" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 1.319" Length; 0.295" Additional Length for Cap; Steel; SLD1850 Series; M8 Cap Screw
长度
1.319 英寸 | 33.503 毫米
带帽长
0.295英寸 | 7.5毫米
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新