SKF
SKF
N 052
SKF SKF
描述
SKF N 052
6 Threads per Inch; 12-3/16" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 10.192-6 Thread Size; 10.084" Thread Pitch Diameter Min; PL-52 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 052
BDI部件号
1304554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-052/p/1304554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576667053
重量 / Kilogram
5.79
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
10.192-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
PL-52
螺纹名称
UNS
其它特点
Locking Plate | 5/16-18 X 5/8 Hexagon Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
6 Threads per Inch; 12-3/16" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 10.192-6 Thread Size; 10.084" Thread Pitch Diameter Min; PL-52 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
12.188 英寸 | 309.575 毫米
名义厚度
1.416 英寸 | 35.966 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
10.084 英寸 | 256.134 毫米