N11-V https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMU5DOHhNREkwTVRNMU1qQTNNekkwTmk5SlRrUlVTVTFNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjU2NGQzZGYyMTcxOGYxMGU3MzViNmE3NmM4NWUwZjUyM2QzMmMyMTMzNGY1MzQ3YjZhMTI1MmI0NDVmOTIzNQ
751847 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

N11-V

描述

TIMKEN N11-V

Locknut; 18 Threads per Inch; 2.974" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.116" Thread Pitch Diameter Min; 2.12" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N11-V

BDI部件号
751847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450012713
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.157-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-11
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
Locknut; 18 Threads per Inch; 2.974" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.116" Thread Pitch Diameter Min; 2.12" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
2.12 英寸 | 53.848 毫米
外径
2.974 英寸 | 75.54 毫米
最小螺纹中经直径
2.116 英寸 | 53.746 毫米
名义厚度
0.51 英寸 | 12.954 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新