WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
W/H WH-26
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS W/H WH-26
7.078" Outside Diameter; 5.191" Inside Diameter; 0.173" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; NH-26 | AN-26 Locknut Part Number
制造商部件号
WH-26
BDI部件号
967852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-H-WH-26/p/967852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968712602
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NH-26 | AN-26
其它特点
Face Dia 6.233 | 19 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WH-26
详细描述
7.078" Outside Diameter; 5.191" Inside Diameter; 0.173" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; NH-26 | AN-26 Locknut Part Number
外径
7.078 英寸 | 179.781 毫米
厚度
0.173 英寸 | 4.394 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
内径
5.191 英寸 | 131.851 毫米