GD207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JCOUPLG-GD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnNVpDOHhNREV3TlRFM05EQTJOVEU0TWk5SlRrUk1MVXBEVDFWUVRFZGZSMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0ZjI5YzM4ZDZlOWM2NWY1OTE4MGQxYzlhNDcwZmU0OGY3YzMwZDE1ZjY5NDhkYWRjNGE0MjIyZjI4NjAzNjY
784758 刚性轮毂 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

GD207

描述

TIMKEN LOVEJOY GD207

Rigid Coupling Hub; 2-7/16" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; Shaft; No Flange; Finished Bore; 9-11/16" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; Cast Steel; 17061In-Lbs Torque

制造商部件号

GD207

BDI部件号
784758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0883450011716
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Steel
扭矩
17061In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
重量/磅
50
产品明细
Rigid Coupling
产品规格
2-7/16" Bore; 6.25" Outside Diameter; 9.688" Length Thru Bore; Finished Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 17061In-Lbs Torque; Rigid Clamp Style
详细描述
Rigid Coupling Hub; 2-7/16" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; Shaft; No Flange; Finished Bore; 9-11/16" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; Cast Steel; 17061In-Lbs Torque
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
9.688英寸 | 246.075毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新