SKF
SKF
400400 / 40 VA R
SKF SKF
描述
SKF 400400 / 40 VA R
V-Ring; 1.496"-1.693" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
制造商部件号
400400 / 40 VA R
BDI部件号
1414302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/400400-40-VA-R/p/1414302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
BDI- 美国 | 45 |