401204 / 120 VA V https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1414373-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcxTWk4eE1EQTVNREExTVRjMk5ESTFOQzlKVGtSVFMwWllXRmhZV0ZoZk1UUXhORE0zTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0MzYwMmU0MWY4Y2U2OWQzNmNmNzJiNjIwNmM4YzRmOTEyMTY0MWRmOGFkY2ZhNjM3MGQ5NzU3MGQ0ZDM4NmM
1245007 O型环/V型环 

SKF SKF

401204 / 120 VA V

描述

SKF 401204 / 120 VA V

V-Ring; 4.25" Shaft Diameter; 0.5" Nominal Width; VA Seal Design Code; Viton Lip Material

制造商部件号

401204 / 120 VA V

BDI部件号
1245007

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311044998
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02252
名称
V-Ring
关键字串
Lip
产品明细
V-Ring
产品规格
4.25" Shaft Diameter; 0.5" Nominal Width; VA Seal Design Code; Viton Lip Material
详细描述
V-Ring; 4.25" Shaft Diameter; 0.5" Nominal Width; VA Seal Design Code; Viton Lip Material