DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
030831PTB-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 030831PTB-H-BX
3/8" Shaft Dia; 0.836" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
制造商部件号
030831PTB-H-BX
BDI部件号
897617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/030831PTB-H-BX/p/897617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886244547
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
030831PTB-H
详细描述
3/8" Shaft Dia; 0.836" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
安装
0.836英寸 | 21.234毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米