890926
油封
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
081432VL-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 081432VL-H-BX
7/8" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
制造商部件号
081432VL-H-BX
BDI部件号
890926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/081432VL-H-BX/p/890926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886384137
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VL-H
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
081432VL-H
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.437英寸 | 36.5毫米