SKF
SKF
10114 / 1X1.983X0.313 CRWA1 R
SKF SKF
描述
SKF 10114 / 1X1.983X0.313 CRWA1 R
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
10114 / 1X1.983X0.313 CRWA1 R
BDI部件号
1242376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10114-1X1-983X0-313-CRWA1-R/p/1242376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 8 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311008563
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10114
重量/磅
0.068
详细描述
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
1.983英寸 | 50.368毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米