JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
10470 H5L16
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 10470 H5L16
4.372" Shaft Dia; 5.752" Housing Bore; 0.544" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.544" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
制造商部件号
10470 H5L16
BDI部件号
18222362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10470-H5L16/p/18222362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834028600
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10470 H5L16
重量/磅
0.5847
详细描述
4.372" Shaft Dia; 5.752" Housing Bore; 0.544" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.544" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
名义宽度
0.544 英寸 | 13.818 毫米
轴直径
4.372 英寸 | 111.049 毫米
安装
5.752英寸 | 146.101毫米
实际宽度
0.544 英寸 | 13.818 毫米