SKF
SKF
1113-1240-48 HDS2 R
SKF SKF
描述
SKF 1113-1240-48 HDS2 R
Oil Seal; 1113MM Shaft Dia; 1240MM Housing Bore; 48MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 48MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
1113-1240-48 HDS2 R
BDI部件号
22782255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1113-1240-48-HDS2-R/p/22782255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577440518
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1113MM Shaft Dia; 1240MM Housing Bore; 48MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 48MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
轴直径
43.819 英寸 | 1113 毫米
名义宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
安装
48.819英寸 | 1240毫米
实际宽度
1.89 英寸 | 48 毫米