SKF
SKF
11706 / 1.181X2.44X0.315 J2
SKF SKF
描述
SKF 11706 / 1.181X2.44X0.315 J2
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; J2 Seal Design Code
制造商部件号
11706 / 1.181X2.44X0.315 J2
BDI部件号
22780361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11706-1-181X2-44X0-315-J2/p/22780361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311523080
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_J2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
J2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11706
重量/磅
0.283
详细描述
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; J2 Seal Design Code
安装
2.44英寸 | 61.976毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米