1268958 / 12.688X14.5X0.813 HDSH2 VT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA
22780091 油封 

SKF SKF

1268958 / 12.688X14.5X0.813 HDSH2 VT

描述

SKF 1268958 / 12.688X14.5X0.813 HDSH2 VT

12-11/16" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code

制造商部件号

1268958 / 12.688X14.5X0.813 HDSH2 VT

BDI部件号
22780091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311502498
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSH2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1268958
重量/磅
3.457
详细描述
12-11/16" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
12.688 英寸 | 322.275 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
14.5英寸 | 368.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新