SKF
SKF
13510 / 1.375X1.828X0.25 CRWA1 V
SKF SKF
描述
SKF 13510 / 1.375X1.828X0.25 CRWA1 V
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-53/64" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
13510 / 1.375X1.828X0.25 CRWA1 V
BDI部件号
1241691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13510-1-375X1-828X0-25-CRWA1-V/p/1241691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 64 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311012447
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13510
重量/磅
0.075
详细描述
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-53/64" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
安装
1.828英寸 | 46.431毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米